曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687048LZYS-40-SKS-B-R-708370401024
21,500
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689936LZYS-40-SKS-B-R-407740401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690137LZYS-50-SKS-B-L-1214112501228
26,300
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690365LZYS-50-SKS-B-R-3214932501228
26,700
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691589LZYS-40-SKS-B-R-207320401024
21,500
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692219LZYS-50-SKS-B-R-9217092501228
26,900
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694547LZYS-40-SKS-B-R-758575401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695369LZYS-50-SKS-B-L-6216062501228
26,400
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697067LZYS-40-SKS-B-R-257425401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697277LZYS-40-SKS-B-L-407740401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699255LZYS-40-SKS-B-L-307530401024
21,300
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699980LZYS-50-SKS-B-L-102174102501228
28,200
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700978LZYS-40-SKS-B-L-257425401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701118LZYS-40-SKS-B-R-808780401024
21,500
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701407LZYS-40-SKS-B-L-507850401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701590LZYS-50-SKS-B-R-2214522501228
26,300
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701949LZYS-40-SKS-B-L-357635401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702421LZYS-50-SKS-B-R-5215752501228
27,100
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704155LZYS-40-SKS-B-L-557955401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704451LZYS-50-SKS-B-L-9217092501228
26,900
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704661LZYS-40-SKS-B-L-758575401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704968LZYS-50-SKS-B-L-7216472501228
28,200
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705011LZYS-40-SKS-B-R-908990401024
21,600
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706009LZYS-50-SKS-B-R-102174102501228
28,200
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707269LZYS-40-SKS-B-L-908990401024
21,600
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707576LZYS-50-SKS-B-R-1214112501228
26,300
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708066LZYS-50-SKS-B-L-4215242501228
26,300
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709850LZYS-40-SKS-B-R-357635401024
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710026LZYS-40-SKS-B-L-157215401024
21,300
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする