曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-GVB-A-R:右回転 / LZY-GVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大-5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全31種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
31種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686120LZY-50-GVB-A-L-5028283503650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687425LZY-40-GVB-A-L-2726155273140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688816LZY-40-GVB-A-L-6226161623140
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689611LZY-50-GVB-A-R-2028272203650
¥33,400
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690959LZY-40-GVB-A-R-4726159473140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691196LZY-40-GVB-A-R-4226158423140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691790LZY-40-GVB-A-R-5726160573140
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693251LZY-40-GVB-A-L-7726163773140
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696130LZY-40-GVB-A-L-5726160573140
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696708LZY-50-GVB-A-R-7028291703650
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698458LZY-50-GVB-A-R-1028269103650
¥33,500
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699149LZY-50-GVB-A-R-9028298903650
¥33,800
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699456LZY-40-GVB-A-R-2726155273140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699605LZY-40-GVB-A-R-7726163773140
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699788LZY-40-GVB-A-R-3226156323140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699815LZY-40-GVB-A-L-3726157373140
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700016LZY-50-GVB-A-R-100283021003650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700445LZY-40-GVB-A-L-1226151123140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701100LZY-40-GVB-A-R-2226153223140
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701231LZY-50-GVB-A-L-6028286603650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702107LZY-50-GVB-A-R-8028294803650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702335LZY-50-GVB-A-L-7028291703650
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703279LZY-50-GVB-A-R-4028279403650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704618LZY-40-GVB-A-R-3726157373140
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704645LZY-50-GVB-A-L-8028294803650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706280LZY-40-GVB-A-R-6226161623140
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706596LZY-40-GVB-A-L-3226156323140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707445LZY-40-GVB-A-R-1226151123140
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708739LZY-40-GVB-A-L-6726162673140
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709615LZY-50-GVB-A-R-6028286603650
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710279LZY-50-GVB-A-L-3028275303650
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする