曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVS-A-R:右回転 / LZY-KVS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
29種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686881LZY-40-KVS-A-L-6526167655540
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687231LZY-40-KVS-A-R-2526160255540
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687398LZY-50-KVS-A-R-7228282726250
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687608LZY-50-KVS-A-L-102282901026250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688378LZY-50-KVS-A-L-6228278626250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690530LZY-40-KVS-A-R-5026164505540
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690548LZY-50-KVS-A-R-5228275526250
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692045LZY-40-KVS-A-R-4526163455540
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692350LZY-50-KVS-A-L-8228286826250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692587LZY-40-KVS-A-L-7026169705540
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693156LZY-50-KVS-A-L-2228263226250
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693601LZY-50-KVS-A-L-7228282726250
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693680LZY-50-KVS-A-R-102282901026250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694301LZY-40-KVS-A-L-9026173905540
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694371LZY-50-KVS-A-L-9228288926250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694669LZY-40-KVS-A-L-8026171805540
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695755LZY-50-KVS-A-R-2228263226250
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696087LZY-50-KVS-A-R-8228286826250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697119LZY-40-KVS-A-R-8026171805540
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698309LZY-40-KVS-A-L-6026165605540
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698860LZY-50-KVS-A-L-3228267326250
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698991LZY-50-KVS-A-R-6228278626250
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700628LZY-40-KVS-A-L-2526160255540
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701310LZY-50-KVS-A-R-3228267326250
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706316LZY-50-KVS-A-L-112282951126250
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708057LZY-40-KVS-A-R-4026162405540
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709491LZY-40-KVS-A-R-1026157105540
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710157LZY-40-KVS-A-R-6526167655540
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710586LZY-50-KVS-A-R-1228259126250
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする