曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブッシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVB-A-R:右回転 / LZY-KVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
25種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686445LZY-50-KVB-A-L-5028267506250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688028LZY-40-KVB-A-L-1226153125540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688071LZY-50-KVB-A-L-3028259306250
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688929LZY-40-KVB-A-L-5726162575540
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689437LZY-50-KVB-A-L-4028263406250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692237LZY-40-KVB-A-L-8226167825540
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692246LZY-50-KVB-A-R-3028259306250
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693716LZY-40-KVB-A-R-3226158325540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694337LZY-40-KVB-A-R-8226167825540
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695080LZY-50-KVB-A-L-6028270606250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695466LZY-50-KVB-A-R-7028275706250
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698081LZY-50-KVB-A-R-100282861006250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698108LZY-50-KVB-A-R-9028282906250
¥33,800
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698388LZY-40-KVB-A-R-6726164675540
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699386LZY-40-KVB-A-R-4226160425540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700549LZY-50-KVB-A-R-4028263406250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700759LZY-50-KVB-A-R-5028267506250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706158LZY-40-KVB-A-L-4726161475540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706359LZY-40-KVB-A-L-6726164675540
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706770LZY-40-KVB-A-L-2726157275540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706815LZY-40-KVB-A-R-2726157275540
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709150LZY-50-KVB-A-L-1028253106250
¥33,500
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709938LZY-50-KVB-A-L-100282861006250
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709956LZY-40-KVB-A-R-2226156225540
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710568LZY-40-KVB-A-L-6226163625540
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする