曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・背面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴が無い場合でも使用できます。
・六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-KVB-A-R:右回転 / LZYS-KVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法で-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
25種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686375LZYS-50-KVB-A-L-9028282906250
¥48,900
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687748LZYS-50-KVB-A-L-6028270606250
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687791LZYS-40-KVB-A-R-2226156225540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688001LZYS-50-KVB-A-R-100282861006250
¥48,900
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688981LZYS-50-KVB-A-L-1028253106250
¥46,800
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691221LZYS-40-KVB-A-R-7726165775540
¥39,600
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691808LZYS-40-KVB-A-L-6226163625540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691869LZYS-50-KVB-A-R-5028267506250
¥47,300
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692858LZYS-40-KVB-A-L-7726165775540
¥39,600
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695360LZYS-50-KVB-A-R-9028282906250
¥48,900
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699115LZYS-50-KVB-A-R-1028253106250
¥46,800
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699271LZYS-50-KVB-A-L-7028275706250
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700025LZYS-40-KVB-A-L-1226153125540
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700461LZYS-40-KVB-A-L-4726161475540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701809LZYS-40-KVB-A-R-2726157275540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703961LZYS-40-KVB-A-R-1226153125540
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704171LZYS-40-KVB-A-R-4726161475540
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704846LZYS-50-KVB-A-R-2028256206250
¥46,900
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705379LZYS-50-KVB-A-L-2028256206250
¥46,900
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707165LZYS-50-KVB-A-L-5028267506250
¥47,300
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707960LZYS-50-KVB-A-L-4028263406250
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708337LZYS-40-KVB-A-R-3226158325540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708958LZYS-50-KVB-A-L-8028278806250
¥47,100
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710315LZYS-50-KVB-A-R-4028263406250
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710559LZYS-40-KVB-A-L-6726164675540
¥39,300
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする