曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材を前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVS-B-R:右回転 / LZY-KVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

歯数
28
寸法H(mm)
62
寸法d(mm)
50
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
30
寸法s(mm)
12
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
24
寸法h(mm)
41
寸法R(mm)
116
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8
寸法sw3(mm)
6
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686305LZY-50-KVS-B-R-5227552右回転
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686935LZY-50-KVS-B-L-1225912左回転
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694179LZY-50-KVS-B-L-3226732左回転
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696900LZY-50-KVS-B-R-6227862右回転
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697155LZY-50-KVS-B-R-9228892右回転
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698851LZY-50-KVS-B-L-2226322左回転
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699596LZY-50-KVS-B-L-9228892左回転
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703148LZY-50-KVS-B-R-7228272右回転
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703647LZY-50-KVS-B-L-8228682左回転
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704880LZY-50-KVS-B-L-4227042左回転
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705826LZY-50-KVS-B-R-112295112右回転
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706298LZY-50-KVS-B-L-7228272左回転
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707278LZY-50-KVS-B-L-112295112左回転
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708635LZY-50-KVS-B-R-2226322右回転
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709195LZY-50-KVS-B-R-102290102右回転
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709500LZY-50-KVS-B-L-102290102左回転
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする