曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-KVS-B-R:右回転 / LZYS-KVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
26種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82689200LZYS-40-KVS-B-R-2526160255540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691239LZYS-50-KVS-B-R-1228259126250
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691826LZYS-40-KVS-B-L-4526163455540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692000LZYS-50-KVS-B-L-1228259126250
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692079LZYS-40-KVS-B-L-5026164505540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693768LZYS-50-KVS-B-L-112282951126250
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694879LZYS-50-KVS-B-R-2228263226250
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695825LZYS-50-KVS-B-L-7228282726250
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696385LZYS-50-KVS-B-L-6228278626250
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698011LZYS-40-KVS-B-R-5026164505540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698029LZYS-40-KVS-B-L-1026157105540
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698065LZYS-50-KVS-B-R-5228275526250
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698641LZYS-50-KVS-B-R-3228267326250
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698668LZYS-50-KVS-B-L-2228263226250
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699167LZYS-50-KVS-B-R-6228278626250
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699535LZYS-40-KVS-B-L-1526158155540
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699560LZYS-50-KVS-B-L-3228267326250
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699745LZYS-40-KVS-B-L-4026162405540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699840LZYS-50-KVS-B-R-7228282726250
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702159LZYS-40-KVS-B-R-2026159205540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703078LZYS-40-KVS-B-R-3026161305540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705135LZYS-40-KVS-B-L-6026165605540
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705686LZYS-40-KVS-B-R-7026169705540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708136LZYS-40-KVS-B-R-4026162405540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709229LZYS-40-KVS-B-R-8026171805540
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709771LZYS-50-KVS-B-L-5228275526250
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする