製品イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
太平蝶番
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
関連資料
(0.01MB)
注文コード
82738051
品番
C型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
溶接などで確実に止めてください
仕様
【穴加工】なしし
材質
SS400 生地
適合サイズ
【ピンボルト】5/8×127
関連資料:
(0.01MB)
注意
※取付に関するピンボルトや部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。