曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715249LZXS-40-SKS-R-25742540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715870LZXS-50-SKS-L-1214012501112
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716421LZXS-40-SKS-R-60816040910
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717139LZXS-50-SKS-R-9216992501112
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717245LZXS-40-SKS-R-35763540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717385LZXS-50-SKS-L-2214422501112
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717568LZXS-50-SKS-R-112176112501112
¥27,800
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717760LZXS-40-SKS-L-15721540910
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718058LZXS-50-SKS-L-7216372501112
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722371LZXS-40-SKS-R-30753040910
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724498LZXS-50-SKS-L-5215652501112
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724577LZXS-40-SKS-R-40774040910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725329LZXS-40-SKS-L-75857540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725715LZXS-40-SKS-R-80878040910
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726135LZXS-40-SKS-R-50785040910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726275LZXS-50-SKS-R-8216782501112
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728050LZXS-50-SKS-L-9216992501112
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728506LZXS-40-SKS-R-75857540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728549LZXS-40-SKS-L-20732040910
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728926LZXS-40-SKS-L-25742540910
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729371LZXS-40-SKS-L-70837040910
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729669LZXS-50-SKS-L-8216782501112
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする