曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 背面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・オールステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-SKB-R:右回転 / LZXS-SKB-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャで構成されています。
・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715161LZXS-40-SKB-L-1269124098.5
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715170LZXS-40-SKB-R-3774374098.5
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716737LZXS-50-SKB-L-6015160501110.5
¥28,100
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717516LZXS-40-SKB-R-1269124098.5
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717830LZXS-50-SKB-L-7015670501110.5
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718636LZXS-50-SKB-L-9016390501110.5
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719126LZXS-40-SKB-L-7781774098.5
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720246LZXS-40-SKB-L-3774374098.5
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720779LZXS-50-SKB-L-2013720501110.5
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721208LZXS-40-SKB-L-3273324098.5
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722258LZXS-40-SKB-L-4275424098.5
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723046LZXS-40-SKB-R-2772274098.5
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723290LZXS-50-SKB-R-3014030501110.5
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723956LZXS-50-SKB-R-1013410501110.5
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723981LZXS-50-SKB-R-8015980501110.5
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724008LZXS-50-SKB-R-6015160501110.5
¥28,100
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724857LZXS-50-SKB-R-4014440501110.5
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725031LZXS-50-SKB-L-1013410501110.5
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725040LZXS-40-SKB-R-4776474098.5
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725636LZXS-40-SKB-R-8283824098.5
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726826LZXS-50-SKB-R-2013720501110.5
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729267LZXS-40-SKB-L-2271224098.5
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729581LZXS-40-SKB-L-4776474098.5
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730116LZXS-50-SKB-L-8015980501110.5
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする