曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-GVS-R:右回転 / LZX-GVS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715398LZX-50-GVS-R-9228310923650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717051LZX-40-GVS-R-2526157253140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718435LZX-50-GVS-R-5228297523650
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719485LZX-40-GVS-R-1026154103140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720535LZX-50-GVS-L-5228297523650
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720831LZX-50-GVS-L-8228308823650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721068LZX-40-GVS-R-8026168803140
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721567LZX-40-GVS-R-6026162603140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722030LZX-40-GVS-R-7026166703140
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722669LZX-50-GVS-L-1228281123650
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723037LZX-50-GVS-L-112283171123650
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723247LZX-40-GVS-R-2026156203140
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724665LZX-50-GVS-L-2228285223650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725015LZX-50-GVS-R-112283171123650
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725085LZX-40-GVS-R-3026158303140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725399LZX-40-GVS-L-2026156203140
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725557LZX-50-GVS-L-4228292423650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726370LZX-50-GVS-R-8228308823650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726546LZX-40-GVS-L-7026166703140
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726860LZX-40-GVS-R-1526155153140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727316LZX-40-GVS-R-4026159403140
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727867LZX-50-GVS-R-3228289323650
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728585LZX-50-GVS-R-1228281123650
¥32,300
¥31,980
¥35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729030LZX-40-GVS-L-3026158303140
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする