曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製

鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-GVS-R:右回転 / LZXS-GVS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716929LZXS-40-GVS-L-5026161503140
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717200LZXS-50-GVS-R-7228304723650
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718241LZXS-50-GVS-L-1228281123650
¥47,700
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719501LZXS-40-GVS-R-2526157253140
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719808LZXS-40-GVS-R-3026158303140
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720359LZXS-40-GVS-L-7026166703140
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720395LZXS-40-GVS-R-4526160453140
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722398LZXS-50-GVS-R-8228308823650
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722450LZXS-40-GVS-R-5026161503140
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722599LZXS-40-GVS-L-1526155153140
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722967LZXS-40-GVS-R-8026168803140
¥37,900
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725950LZXS-40-GVS-R-9026170903140
¥37,900
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726607LZXS-40-GVS-L-2526157253140
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727210LZXS-40-GVS-R-4026159403140
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727395LZXS-40-GVS-R-6526164653140
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727815LZXS-40-GVS-L-8026168803140
¥37,900
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728680LZXS-50-GVS-L-7228304723650
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728978LZXS-40-GVS-R-1026154103140
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729486LZXS-50-GVS-R-112283171123650
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729608LZXS-40-GVS-L-4526160453140
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730089LZXS-40-GVS-R-1526155153140
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする