曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ ステンレス製

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-KVS-R:右回転 / LZXS-KVS-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714951LZXS-40-KVS-R-3026160305540
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82714960LZXS-50-KVS-R-4228276426250
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716369LZXS-50-KVS-R-7228288726250
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717297LZXS-50-KVS-R-5228281526250
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717988LZXS-40-KVS-R-2526159255540
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720307LZXS-50-KVS-R-112283011126250
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720657LZXS-40-KVS-R-2026158205540
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720849LZXS-50-KVS-L-2228269226250
¥47,700
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722161LZXS-40-KVS-R-6526166655540
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722678LZXS-50-KVS-L-3228273326250
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723195LZXS-40-KVS-R-6026164605540
¥38,100
¥37,980
¥41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723421LZXS-40-KVS-R-9026172905540
¥37,900
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724288LZXS-40-KVS-L-6026164605540
¥38,100
¥37,980
¥41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724595LZXS-50-KVS-R-3228273326250
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725137LZXS-50-KVS-L-112283011126250
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725670LZXS-40-KVS-R-1526157155540
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726266LZXS-40-KVS-L-1026156105540
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727036LZXS-50-KVS-L-7228288726250
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728007LZXS-40-KVS-L-5026163505540
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729109LZXS-40-KVS-R-4026161405540
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729346LZXS-40-KVS-L-4026161405540
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729441LZXS-50-KVS-L-6228284626250
¥47,900
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730256LZXS-40-KVS-L-4526162455540
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする