※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するM(並目)ピッチ:1.75
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード82721899品番SGTS-M12-60-SCPS50
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708販売価格(税別)
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
・大径パッドにより面圧を低減します。
・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
<使用上の注意>
・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。