曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-GVS-A-R:右回転 / LZY-GVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715179LZY-40-GVS-A-R-8026169803140
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715301LZY-50-GVS-A-R-4228286423650
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716360LZY-50-GVS-A-R-1228275123650
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716755LZY-50-GVS-A-R-112283111123650
¥31,700
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718356LZY-40-GVS-A-R-6526165653140
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718959LZY-40-GVS-A-R-5026162503140
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719257LZY-50-GVS-A-R-8228302823650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719266LZY-50-GVS-A-R-3228283323650
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719817LZY-40-GVS-A-R-1526156153140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720465LZY-40-GVS-A-R-6026163603140
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720578LZY-50-GVS-A-R-102283061023650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720867LZY-50-GVS-A-L-6228294623650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721077LZY-40-GVS-A-R-3026159303140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723028LZY-50-GVS-A-L-9228304923650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724166LZY-40-GVS-A-L-1026155103140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724471LZY-40-GVS-A-R-1026155103140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726905LZY-40-GVS-A-L-6026163603140
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727061LZY-40-GVS-A-R-2526158253140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727097LZY-50-GVS-A-R-2228279223650
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729861LZY-40-GVS-A-L-6526165653140
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730195LZY-40-GVS-A-R-2026157203140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730387LZY-40-GVS-A-R-4526161453140
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする