曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-GVS-A-R:右回転 / LZYS-GVB-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715721LZYS-50-GVS-A-L-9228304923650
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716877LZYS-40-GVS-A-L-8026169803140
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720700LZYS-50-GVS-A-R-3228283323650
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720797LZYS-50-GVS-A-L-2228279223650
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721357LZYS-50-GVS-A-L-4228286423650
¥44,700
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721585LZYS-40-GVS-A-L-1526156153140
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721750LZYS-50-GVS-A-L-102283061023650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722136LZYS-40-GVS-A-L-6026163603140
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722520LZYS-40-GVS-A-R-2526158253140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722985LZYS-40-GVS-A-L-4026160403140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724480LZYS-40-GVS-A-R-6026163603140
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725049LZYS-40-GVS-A-R-6526165653140
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725496LZYS-40-GVS-A-L-2026157203140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727535LZYS-50-GVS-A-R-2228279223650
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728208LZYS-50-GVS-A-L-112283111123650
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする