曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-GVS-B-R:右回転 / LZY-GVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715425LZY-50-GVS-B-R-6228294623650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715949LZY-40-GVS-B-L-3026159303140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716405LZY-50-GVS-B-R-9228304923650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717340LZY-40-GVS-B-L-6026163603140
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717455LZY-40-GVS-B-R-3026159303140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718171LZY-40-GVS-B-L-4526161453140
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718180LZY-40-GVS-B-R-2526158253140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719135LZY-40-GVS-B-R-5026162503140
¥29,400
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719239LZY-40-GVS-B-R-6526165653140
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719860LZY-40-GVS-B-L-7026167703140
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721795LZY-50-GVS-B-L-4228286423650
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721829LZY-40-GVS-B-R-1526156153140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722276LZY-40-GVS-B-L-2526158253140
¥29,100
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722310LZY-50-GVS-B-R-102283061023650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723335LZY-40-GVS-B-L-9026171903140
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726257LZY-50-GVS-B-L-1228275123650
¥31,400
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728016LZY-50-GVS-B-R-3228283323650
¥31,300
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728960LZY-40-GVS-B-R-4026160403140
¥29,300
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729511LZY-50-GVS-B-L-6228294623650
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする