曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-GVS-B-R:右回転 / LZYS-GVS-B-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
17種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714987LZYS-40-GVS-B-L-3026159303140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716387LZYS-50-GVS-B-R-112283111123650
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717498LZYS-40-GVS-B-R-4026160403140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717735LZYS-40-GVS-B-R-2526158253140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719431LZYS-40-GVS-B-R-5026162503140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723868LZYS-40-GVS-B-L-2026157203140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724358LZYS-50-GVS-B-L-5228291523650
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724559LZYS-50-GVS-B-R-3228283323650
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724891LZYS-40-GVS-B-R-2026157203140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726580LZYS-50-GVS-B-R-102283061023650
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727018LZYS-40-GVS-B-L-2526158253140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727465LZYS-50-GVS-B-L-9228304923650
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728199LZYS-50-GVS-B-R-4228286423650
¥44,700
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728488LZYS-40-GVS-B-R-9026171903140
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728628LZYS-40-GVS-B-L-1026155103140
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729931LZYS-40-GVS-B-L-6026163603140
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729958LZYS-40-GVS-B-R-3026159303140
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする