曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製)

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・グリップ以外はステンレス製。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-KVS-A-R:右回転 / LZYS-KVS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
歯数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715118LZYS-40-KVS-A-L-2026159205540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717961LZYS-50-KVS-A-L-5228275526250
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719099LZYS-50-KVS-A-R-112282951126250
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719275LZYS-40-KVS-A-R-6526167655540
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719851LZYS-40-KVS-A-L-1526158155540
¥37,100
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720666LZYS-40-KVS-A-R-4526163455540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720840LZYS-50-KVS-A-R-3228267326250
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722915LZYS-40-KVS-A-L-8026171805540
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724376LZYS-40-KVS-A-L-7026169705540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724541LZYS-40-KVS-A-R-2526160255540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724681LZYS-40-KVS-A-L-3026161305540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725609LZYS-50-KVS-A-L-102282901026250
¥46,200
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725661LZYS-40-KVS-A-L-9026173905540
¥37,200
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725968LZYS-40-KVS-A-L-6026165605540
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726921LZYS-40-KVS-A-L-4026162405540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726975LZYS-40-KVS-A-R-7026169705540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727621LZYS-40-KVS-A-R-4026162405540
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729836LZYS-40-KVS-A-L-1026157105540
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする