曜日別特売

コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付

コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付 - Vodaviewコンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付 - Vodaviewコンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付 - Vodaviewコンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付 - Vodaviewコンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付 - Vodaviewコンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付 - Vodaview

コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付

用途
HDMI映像・音声伝送
仕様
オーディオリターンチャンネル:対応
種別
HDMIケーブル パッシブタイプ
長さ(m)
0.3
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep Color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
HDCP対応
対応
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733099VV-HDMI003AA-SF-L
¥1,345
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする