Vodaview
コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82733099
品番
VV-HDMI003AA-SF-L
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付
用途
HDMI映像・音声伝送
仕様
オーディオリターンチャンネル:対応
種別
HDMIケーブル パッシブタイプ
長さ(m)
0.3
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep Color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
HDCP対応
対応
商品説明動画
参考になった