500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589

500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589
500-USB103 変換ケーブル USB2.0-USB TypeC サンワダイレクト 82733589

変換ケーブル USB2.0-USB TypeC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82733589
品番
500-USB103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。
QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。
540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。
アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様
充電:18W18W(5V/3.6A)
最小曲げ半径(mm)
7.5
コネクタ形状
USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転
対応機種
USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
対応
DP Altモード:非対応
保存温度範囲(℃)
-20℃-60℃
コネクタ
出力先:USB Type-A、出力元:USB Type-C
動作温度範囲(℃)
0℃-60℃
アダプタタイプ
USBType-C、アダプタ型
USB規格
USB2.0480bps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする