曜日別特売

Simple Solutions コンビネーションロック

Simple Solutions コンビネーションロック - ケンジントン

切断耐性の高い1.5mのカーボンスチールケーブル、十分な長さがあるので固形物に装着することでノートPCの盗難を防止することができます。またケーブルがPVCでおおわれているため、ケーブルによってテーブルなどが傷つくのを防ぎます。スタンダードスロット3mmx7mmに対応し、薄型ノートPCに対応した薄型ロックヘッド設計なので、装着時もノートPCを平置きにして安定した形で置くことができます。4桁の数字の組み合わせにより10000通りのコードを設定することができます。またコードはリセットすることも可能です。ロックヘッドは360度回転、ケーブルの先端も90度まで回転するので、ロックを装着したままノートPCを柔軟に動かすことができます。ノッチでスロットの開閉を調整できるので、片手で簡単に着脱可能です。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82739076K60213WW
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする