ニルフィスク
搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82741831
品番
50000742
参考基準価格(税別)
¥4,050,000
販売価格(税込)
¥4,067,800
販売価格(税別)
¥
3,698,000
バスケットに入れる
リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。
用途
工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。
トラスコ品番
724-7020
幅(mm)
1055、清掃:1350
高さ(mm)
1260
奥行(mm)
1620
電源
リチウムイオンバッテリー
方式
走行:搭乗式
清掃能力(m
2
/h)
8100
ダストボックス容量(L)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません