テラル
産業用送風機 リングブロワ
UL(File No.E343782)、CSA(File No.LR48762)認定品。
周波数(Hz)
60
電動機仕様
標準効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大電流(A)
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m
3
/min)
定格値静圧(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82743075
VFC200A-7W
三相200・230/460
吸込:1.2-1.2/0.6、吐出:1.2-1.2/0.6
吸込:6.27/8.19、吐出:9.02
1.09
吐出:max.9.0
¥
166,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744780
VFC400P-5T
単相115/230
吸込:8.6/4.3、吐出:8.6/4.3
吸込:9.36/12.3、吐出:13.2
2.45
吐出:max.13.2
¥
192,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744920
VFC300P-5T
単相115/230
吸込:5.0/2.5、吐出:5.0/2.5
吸込:8.8/11.2、吐出:12
1.45
吐出:max.10.9
¥
185,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745839
VFC300A-7W
三相200・230/460
吸込:1.5-1.7/0.85、吐出:1.5-1.7/0.85
吸込:8.73/11.4、吐出:12.4
1.4
吐出:max.12.4
¥
176,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません