テラル
産業用送風機 リングブロワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
三相200・230/460
三相200・230/460
単相115/230
最大静圧(kPa)
吸込:6.27/8.19、吐出:9.02
吸込:6.27/8.19、吐出:9.02
吸込:9.36/12.3、吐出:13.2
吸込:8.8/11.2、吐出:12
吸込:8.73/11.4、吐出:12.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82743075
品番
VFC200A-7W
参考基準価格(税別)
¥166,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
UL(File No.E343782)、CSA(File No.LR48762)認定品。
電圧(V)
三相200・230/460
最大電流(A)
吸込:1.2-1.2/0.6、吐出:1.2-1.2/0.6
最大静圧(kPa)
吸込:6.27/8.19、吐出:9.02
最大吐出空気量(m
3
/min)
1.09
定格値静圧(kPa)
吐出:max.9.0
周波数(Hz)
60
最大出力(kW)
吸込:0.25-0.28/0.28
吐出特性最大出力(kW)
0.25-0.28/0.28
定格風量(m
3
/min)
吐出:max.1.1
電動機仕様
標準効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません