JH6420TL-50X300 防水パン接続用排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82742549

JH6420TL-50X300 防水パン接続用排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82742549
JH6420TL-50X300 防水パン接続用排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82742549

防水パン接続用排水フレキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード82742549品番JH6420TL-50X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。
【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。
【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。

用途
防水パン接続用の排水フレキ
長さ(mm)
300
グレー
最高使用温度(℃)
60
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする