曜日別特売
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466

SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466
SST-FM620PB SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765466

SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラーSST-FM620PB

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は型番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
型番
SST-FM620PB
注文コード
82765466
品番
SST-FM620PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

・6 本の Φ6mm 純銅ヒートパイプとフルアルミニウム製フィンにより、優れた熱伝導性能を提供します
・銅製ベースの溶接構造により熱を均一に伝達し、冷却性能を大幅に向上させます
・取り付けが簡単なブラケットを備え、主流の Intel および AMD プラットフォームに対応
・フィン表面には全面ブラックのマットコーティングを施し、工業的なビジュアル美学を演出します

型番
SST-FM620PB
仕様
【応用】Intel LGA 115X/1200/1700/1851、AMD Socket AM4/AM5
材質
アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(kg)
1.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×122×157、ファン:120×120×25
ファン
【回転数】800~2300±10%RPM、【ノイズレベル】8.8~29.3dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】≦0.27A、【流量】23.6~75.4CFM、【風圧】0.3~2.4mH2O、【コネクタ】4ピンPWM、【ベアリング】Hydro Bearing
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする