SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421

SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421
SST-XE02-AM5B SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン) 82765421

SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765421
品番
SST-XE02-AM5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現
・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載
・AMD AM5/AM4 ソケット対応

仕様
【応用】AMD Socket AM5/AM4、【ヒートパイプ形式】Φ6mmヒートパイプ×5、【CPU TDP】170W
材質
銅製ヒートパイプおよびアルミフィン
質量(g)
415
備考
マザーボードのファンヘッダーが 2A 以上の電流を供給できることを必ず確認し、ファン延長ケーブルの使用は避けてください。
型番
SST-XE02-AM5B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×118×65、ファン:60×60×25
ファン
【回転数】2000~14000rpm、【ノイズレベル】65dBA、【定格電圧】12V、【定格電流】2.0A、【流量】72.8CFM、【風圧】47.18mmH2O、【コネクタ】4pin PWM、【ベアリング】デュアルボールベアリング、【平均故障間隔】70000hours
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする