トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:2.5Mpa
商品タイプ
ポンプ単品・小中容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。
※画像は代表画像を使用しています。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
最高回転数(min-1[r.p.m])
形式
概略質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82750425TOP-2520HGAFR角フランジ200025207.2201
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82751141TOP-2520HGARイケール200025207.2201
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82751500TOP-2520HGAFRVB角フランジ200025207.7201
¥73,100
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82751947TOP-2520HGAイケール200025207.2201
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82753049TOP-2520HGAFVB角フランジ200025207.7201
¥73,100
¥72,980
¥80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
82755946TOP-2520HGAF角フランジ200025207.2201
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82758789TOP-2516HGAFVB角フランジ250025167.5195
¥70,900
¥69,980
¥76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする