トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

仕様
モータ:三相かご形誘導モータ/全閉形/E種絶縁/保護構造IP44、標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:0.5Mpa
取付
フランジ形
概略質量(kg)
5.5
回転方向
時計方向
モーター極数(P)
4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
モーター定格
連続
商品タイプ
三相モーター体型・小容量
モータ出力(W)
Feb-75
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※1MEは安全増防爆・端子箱逆位置の対応はしておりません。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※オイルバスでは使用できません。また、モータが上になるように取付て下さい。
※回転方向はポンプ軸側(モータ側)から見て。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
吐出量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82749296TOP-1ME75-2-10MARVBモーター体型ポンプ:101.2/1.4(50/60Hz)[モータ回転数あたり]0.5/0.5/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.4/0.5/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)リリーフバルブ:バルブ有
¥58,600
¥57,980
¥63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751597TOP-1ME75-2-11MARVBモーター体型ポンプ:112.2/2.7(50/60Hz)[モータ回転数あたり]0.5/0.5/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.3/0.5/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)リリーフバルブ:バルブ有
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751886TOP-1ME75-2-12MARVBモーター体型ポンプ:123.7/4.5(50/60Hz)[モータ回転数あたり]0.2/0.5/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.1/0.3/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)リリーフバルブ:バルブ有
¥59,700
¥58,980
¥64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755508TOP-1ME75-2-12MARモーター体型ポンプ:123.7/4.5(50/60Hz)[モータ回転数あたり]0.2/0.5/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.1/0.3/0.5(75/100/200W)(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)リリーフバルブ:バルブ無
¥57,200
¥56,980
¥62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする