トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

仕様
モータ:三相かご形誘導モータ/全閉形/E種絶縁/保護構造IP44、標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:0.5Mpa
回転方向
時計方向
モーター極数(P)
4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
モーター定格
連続
商品タイプ
三相モーター体型・小容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※1MEは安全増防爆・端子箱逆位置の対応はしておりません。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側(モータ側)から見て。
※画像は代表画像を使用しています。
全22種類を絞り込む
寸法A(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
寸法L(mm)
概略質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82749375TOP-1ME100-13MARVBモーター体型ポンプ:1319977240
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82750301TOP-1ME100-12MARVBモーター体型ポンプ:1219977240
¥48,600
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82750879TOP-1ME200-12MARVBモーター体型ポンプ:1221078340
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751150TOP-1ME100-10MARモーター体型ポンプ:1019977240
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751615TOP-1ME200-11MARモーター体型ポンプ:1121078340
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82753015TOP-1ME100-11MARモーター体型ポンプ:1119977240
¥45,600
¥44,980
¥49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82753636TOP-1ME75-1-12MARモーター体型ポンプ:1218256535.5
¥41,600
¥40,980
¥45,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82754467TOP-1ME200-13MARモーター体型ポンプ:1321078340
¥51,700
¥50,980
¥56,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755149TOP-1ME200-10MARVBモーター体型ポンプ:1021078340
¥51,900
¥50,980
¥56,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755210TOP-1ME75-1-10MARVBモーター体型ポンプ:1018256535.5
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82756497TOP-1ME75-1-11MARモーター体型ポンプ:1118256535.5
¥41,100
¥40,980
¥45,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82756540TOP-1ME100-11MARVBモーター体型ポンプ:1119977240
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82757355TOP-1ME200-10MARモーター体型ポンプ:1021078340
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82757371TOP-1ME75-1-10MARモーター体型ポンプ:1018256535.5
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758238TOP-1ME75-1-12MARVBモーター体型ポンプ:1218256535.5
¥44,100
¥43,980
¥48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758247TOP-1ME200-13MARVBモーター体型ポンプ:1321078340
¥54,200
¥53,980
¥59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758335TOP-1ME200-12MARモーター体型ポンプ:1221078340
¥50,500
¥49,980
¥54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
82759105TOP-1ME100-12MARモーター体型ポンプ:1219977240
¥46,100
¥45,980
¥50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82760871TOP-1ME75-1-11MARVBモーター体型ポンプ:1118256535.5
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82760889TOP-1ME200-11MARVBモーター体型ポンプ:1121078340
¥52,500
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82760925TOP-1ME100-10MARVBモーター体型ポンプ:1019977240
¥47,500
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
82761239TOP-1ME100-13MARモーター体型ポンプ:1319977240
¥47,300
¥46,980
¥51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする