曜日別特売

コネクタ端子台

コネクタ端子台 - ワゴジャパンコネクタ端子台 - ワゴジャパン

PM-EC734-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継

用途
センサー中継
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
8
コネクタ
WAGO+e-CON
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82776761PM-EC734-8PC
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする