ワゴジャパン
マウントフット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
5/0.197インチ
5/0.197インチ
6.4/0.252インチ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82777190
品番
209-188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
0.9
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:15/0.591インチ
適合負荷
0.028(火災)
色
グレー
高さ(mm)
42.3/1.665インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0