道具差 曲尺差付きノミ差し

道具差 曲尺差付きノミ差し - ふくろ倶楽部

のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸四サイズののみを収納できます
丁番により本体が前後に動きます

材質
本革
質量(g)
220
規格
丁番付き,黒革
構造
丁番付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×75×30
対応幅(mm)
42
収納数
のみ:1丁
適合工具
寸四のみ・曲尺
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06114722LEG-413
¥6,170
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする