ふくろ倶楽部
道具差 曲尺差付きノミ差し
のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸と寸四ののみを2丁収納できます
丁番により本体が前後に動きます
材質
本革
質量(g)
340
規格
丁番付き,黒革
構造
丁番付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×105×30
刃幅(mm)
30・42
収納数
のみ:2丁
適合工具
寸のみ・寸四のみ・曲尺
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06114731
LEG-414
¥
8,910
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください