HatClip 3パック ホワイト

HatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have ProductsHatClip 3パック ホワイト - Gotta have Products

ワンタッチでキャップに取付できる専用クリップ型ペンシルホルダー。
カーペンターペンシルだけでなくマーカーやボールペンホルダーにも最適。
市販の両面テープで電動工具に取付け作業効率アップ。車内などにも。
キャップカラーに合わせて5色ラインナップ。

用途
クリップボード、電動工具、工具箱、ダッシュボードなど、筆記具を手元に置いておきたい場所ならどこでも装着可能。
仕様
NIFTY CLIP
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
5
本体寸法(mm)
30×20×18
入数(個)
3
内容量
1セット
注意
※輸入品につき、輸送時のキズや汚れなどある場合がございます。
※画面上でご覧いただいているカラーと現物カラーは多少異なる場合がございます。
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05765686HC-3WH
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする