ふくろ倶楽部
道具差 曲尺差付きノミ差し
のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸と寸四ののみを2丁収納できます
台曲型ベルト通しで腰回りに装着できます
材質
本革
質量(g)
220
規格
黒革
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×105×30
刃幅(mm)
30・42
収納数
のみ:2丁
適合工具
寸のみ・寸四のみ・曲尺
装着方式
台曲型ベルト通し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06114758
LEG-412
¥
8,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください