HatClip 3パック ブラック
ワンタッチでキャップに取付できる専用クリップ型ペンシルホルダー。
カーペンターペンシルだけでなくマーカーやボールペンホルダーにも最適。
市販の両面テープで電動工具に取付け作業効率アップ。車内などにも。
キャップカラーに合わせて5色ラインナップ。
- 用途
- クリップボード、電動工具、工具箱、ダッシュボードなど、筆記具を手元に置いておきたい場所ならどこでも装着可能。
- 仕様
- NIFTY CLIP
- 材質
- プラスチック
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 5
- 本体寸法(mm)
- 30×20×18
- 入数(個)
- 3
- 内容量
- 1セット
注意
※輸入品につき、輸送時のキズや汚れなどある場合がございます。※画面上でご覧いただいているカラーと現物カラーは多少異なる場合がございます。
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。
工具差し の新着商品
カテゴリ





























