曜日別特売

作業袋 イエロ-ギア ロビンボアズセット YT18YGSRB01

作業袋 イエロ-ギア ロビンボアズセット YT18YGSRB01 - YELLOTOOLS作業袋 イエロ-ギア ロビンボアズセット YT18YGSRB01 - YELLOTOOLS作業袋 イエロ-ギア ロビンボアズセット YT18YGSRB01 - YELLOTOOLS作業袋 イエロ-ギア ロビンボアズセット YT18YGSRB01 - YELLOTOOLS作業袋 イエロ-ギア ロビンボアズセット YT18YGSRB01 - YELLOTOOLS

プロ施工者ロビンボアズが監修した、モジュール式ツール収納セット。面ファスナーでポーチやホルダーを自由に配置でき、必要な工具を効率よく携帯可能。胸の高さから下にそうように工具を配置することで取り出しやすく、車両への接触リスクも軽減。作業効率と安全性を高めるカスタマイズ性に優れたツールバッグです。

仕様
1.【サッシュ】全面に面ファスナー(ループ面)が施された調節可能なショルダーストラップ
2.【クイーバー】鋭いエッジやカッターなどを入れるためにわずかに漏斗型になっているツール収納
3.【ビッグポーチ】複数のスキージーや大きな収納品を入れることができるポーチ
4.【スチールパッチ】(2個)直径50mmのスチールが入りで、マグネットを装着できる丈夫な布パッチ
5.【トリプルミニ】カッター、ナイフ、ペン、ピンセット、その他の小さな工具用にストレッチテープホルダーが3つ付いたツール
6.【トリプルポーチ】(2個)カッターやピンセット、ペン等を入れるための縦型ポケットが3つ付いているツール
7.【ベース】大面積で、サッシュだけでは付けきれない多数のイエローギアのポーチやパッチなどを付けることが可能になる拡張ツール
用途
イエローツールズのアイテムを効率的に収納、取出しするために。
質量(kg)
0.4
内容量
1セット
注意
※収納物は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82771915285141
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする