曜日別特売
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199

SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199
SWLA16-GPS-RG GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ 仙台銘板 82791199

GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82791199
品番
SWLA16-GPS-RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)

用途
・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業
色
緑・赤
使用温度範囲(℃)
-20~80
機能
【自動ライト制御】300-900lux、【点滅モード】GPS同期点滅または順次点灯
防塵防水性能
IP66
充電時間(時間)
フル充電:8~12(100000lux以下)
LED使用数(個)
片面8/両面16
視認距離
>800m
連続点灯時間(時間)
>90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする