曜日別特売
SWLN4-RR ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー 仙台銘板 82791190

SWLN4-RR ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー 仙台銘板 82791190
SWLN4-RR ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー 仙台銘板 82791190
SWLN4-RR ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー 仙台銘板 82791190
SWLN4-RR ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー 仙台銘板 82791190

ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82791190
品番
SWLN4-RR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

強い光で抜群の存在感!簡単設置のソーラー警告灯 1強い光で高い視認性(明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます)2優れた強度と耐久性(光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します)3簡単設置(オーソドックスな形状で、コーンなどに簡単に設置が可能です) 4自動発電機能搭載 (300~900luxで起動し、太陽光で自動充電します)

用途
・工事現場の安全確保 ・道路規制 ・危険個所への注意喚起 ・駐車場 イベント会場 ・夜間や悪天候時の視認性向上
材質
PC+ABS
寸法(mm)
70×70×150
使用温度範囲(℃)
-20~80
機能
自動発電機能:300~900luxで起動
耐用寿命
約5年
防塵防水性能
IP66
点灯方式
点滅
充電時間(時間)
満充電:8
視認距離
500m
連続点灯時間(時間)
無日照:90
注意
※明るい場所での使用には適しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする