曜日別特売

トリプルオプション

トリプルオプション - SARAYA(サラヤ)

5倍希釈液:油汚れ・床用、30倍希釈液:調理器具・作業台用、100倍希釈液:ガラス・テーブル用など多岐にわたって使用できます。
汚れの度合いに応じた3つの希釈濃度で、様々な目的に使用できる洗浄剤です。

トラスコ品番
578-8930
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PP
容量(kg)
5
希釈倍率
5倍、30倍、100
内容量(kg)
5
内容量
1箱(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496470140060
¥27,720
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする