曜日別特売
4976074263114 ケースクリーン 日本フイリン 82807518

ケースクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82807518
品番
4976074263114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ネタケース・活魚水槽・各種冷凍・冷蔵ショーケース等のクリーナー兼くもり止めです。
成分は全て厚生労働省認定の食品添加物を使用。
液が食品にかかっても無害です。
アルコールを含んでいますので、除菌の効果もありケースを清潔に保ちます。
冷凍・冷蔵庫の扉などステンレス部のクリーナーとしてお使いいただけます。
窓ガラスの結露防止や鏡のくもり止めにも有効です。
くもリ止め効果は約20時間。(雨の日など湿度の高い日は多めにスプレーするか、くもり始めたら再度スプレーして下さい。)
長さ1m×幅50cmのネタケースに対し4~5回のスプレーが目安です。
長さ1.8m×幅50cmのネタケースに上記の割合でスプレーすると約2ヶ月使えます。

成分
界面活性剤(4%、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル)、水、グレープフルーツ種子エキス
容量(mL)
120ml
内容量(mL)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする