台付自動水栓(ワンプッシュ式 単水栓・発電)

台付自動水栓(ワンプッシュ式 単水栓・発電) - TOTO
取付方式
台付
電源
発電式
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
35±2
使用地区
一般地
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824361TLE28SA1W
¥86,900
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする