台付自動水栓(ワンプッシュ式 単水栓・発電)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82824361
品番
TLE28SA1W
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
取付方式
台付
電源
発電式
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
35±2
使用地区
一般地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする