◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_◆フリーカットの支持棒付きで、壁と固定したい時に便利です。_x000D_◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_◆二槽式洗濯機と全自動洗濯機の併用にもオススメです。