◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_◆ランドリールームに馴染みやすい白で、洗濯機周りをスッキリみせられます。_x000D_◆2メートルの洗濯機用給水ホースが付属しています。_x000D_◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。