◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ