曜日別特売
GA-RA026 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ) 82826400

GA-RA026 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ) 82826400
GA-RA026 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ) 82826400
GA-RA026 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ) 82826400
GA-RA026 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ) 82826400
GA-RA026 自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設 GAONA(ガオナ) 82826400

自動ストップ蛇口 自閉 節水 ムダ遣い ひねっている 閉め忘れ防止 公園 公共施設GA-RA026

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826400
品番
GA-RA026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

◆自閉式により、ハンドルを捻っている間だけ水が出ます。
◆閉め忘れがなく、ムダな水を使わずに節水できます。
◆バネの力で自動的に止水するため、電気の使用はありません。
◆公園やプール、ドッグランなど蛇口を使用する方が多い公共施設にオススメです。
◆水栓取付ネジ:PJ1/2

用途
ハンドルをひねっている間だけ水が出る自動ストップ機能付きの蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする